Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89784 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89784 Koaxialstecker
DeLOCK 89784 Koaxialstecker
DeLOCK 89784 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58876162
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89784
EAN/GTIN:
     4043619897841
Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.5 mm
Tiefe
21.3 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA M
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Verbindungswinkel
90 °
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Gold, Orange, Edelstahl
Gehäusematerial
Messing, Bronze, Nickel, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.