Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89819 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89819 Koaxialstecker
DeLOCK 89819 Koaxialstecker
DeLOCK 89819 Koaxialstecker
DeLOCK 89819 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58876198
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89819
EAN/GTIN:
     4043619898190
Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
7.5 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Edelstahl, Violett
Gehäusematerial
Messing, Kunststoff, Stahl
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.