Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58879530
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1201H-RW
EAN/GTIN:
     3326744975471
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
417 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
34.45 mm
Höhe
161.5 mm
Gewicht
239 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, 802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA2
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Drahtloses Intrusion Detection System (WIDS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DQPSK
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
48 V
Stromverbrauch (max.)
11 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
cTUVus, FCC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.