Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magic Puzzle Clown Cube 2-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magic Puzzle Clown Cube 2-in-1
Magic Puzzle Clown Cube 2-in-1
Magic Puzzle Clown Cube 2-in-1
Magic Puzzle Clown Cube 2-in-1
Magic Puzzle Clown Cube 2-in-1
Magic Puzzle Clown Cube 2-in-1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58910772
Hersteller:
     Magic Puzzle
Herst.-Nr.:
     2000045
EAN/GTIN:
     8712051025476
Suchbegriffe:
Puzzle Würfel
Würfelpuzzle
puzzle würfel
Clown Games Amazing Magic Cube 2 in 1: ein sich verwandelndes geometrisches Rätsel! Es enthält zwei Würfel: einen mit 6 und einen mit 12 Farben. Jeder Würfel verwandelt sich in einen Stern. Sie können alle Arten von interessanten Formen erschaffen! In einem Fensterkarton verpackt. Ab 8 Jahren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
280 mm
Versandkartonslänge
375 mm
Versandkartonshöhe
225 mm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051025483
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051025506
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
191 mm
Paketgewicht
161 g
Verpackungssprachen
Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch
Merkmale
Typ
Geschwindigkeitswürfel
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Intrastat-Code
95049080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.