Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 428292 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 428292 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
Tescoma 428292 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
Tescoma 428292 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
Tescoma 428292 Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59121247
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     428292
EAN/GTIN:
     8595028487886
Suchbegriffe:
Servierplatte
Kuchen-Heber
Kuchenheber
Torten-Heber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Kollektion
GrandCHEF
Aufhänger
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.