Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21971 Kamerablitz-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21971 Kamerablitz-Zubehör Akku
Walimex 21971 Kamerablitz-Zubehör Akku
Walimex 21971 Kamerablitz-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59135412
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21971
EAN/GTIN:
     4056929219715
  • Lithium-Ionen Akku
    - Hohe Kapazität
    - 6000mAh / 11,1V / 66,6Wh
    - mit einer großen Anzahl möglicher Lade-Entlade-Zyklen äußerst langlebig
    - Kein Memoryeffekt dank Li-Ionen Technologie
    - Ersatzakku für Walimex pro Studio Akkublitz Mover 400 TTL
    - Kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Akku
Kompatibilität
Mover 400
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Gewicht
550 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.