Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD330 Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HD330 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD330 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD330 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD330 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD330 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59148899
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD330-1TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218465467
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe Festplatte HD330 von ADATA mit einer Kapazität von bis zu 5 TB bewahrt Ihre Daten mit einem Silikongehäuse, ADATAs proprietären Schocksensoren und der HDDtoGO-Software mit AES-256-Bit-Verschlüsselung sicher auf. Trotz ihrer robusten Natur besitzt die HD330 einen schlanken 16,2-mm*-Formfaktor, der nicht nur schön anzusehen, sondern auch leicht zu transportieren ist.

Robuste äußere Abwehr
Die robuste Abwehr der HD330 beginnt an der Außenseite mit einem robusten, stoßdämpfenden Silikongehäuse, das Schlägen, Stürzen und Stößen des Alltags standhalten kann.

Drei Farboptionen
Die HD330 kommt in drei Farben – Schwarz, Rot und Blau. Wählen Sie den Farbton, der Ihre Persönlichkeit am besten widerspiegelt.

Mehr Speicherplatz zu Ihrer Sicherheit
In einer Zeit hochauflösender Videoinhalte kann man nicht genug Speicherplatz haben. Mit einer Kapazität von bis zu 5 TB ermöglicht Ihnen die HD330 die Sicherung all Ihrer Musik-, Film-, Foto- und sonstigen Dateien.

Fehler und fehlerhafte Sektoren eindämmen
Bei vielen externen Laufwerken führen Stürze und Stöße zu Fehlern und fehlerhaften Sektoren. Dank der proprietären Stoßsensoren von ADATA werden alle Laufwerksaktivitäten eingestellt, wenn ein Stoß erkannt wird. Sobald alles wieder in Ordnung ist, werden die Aktivitäten fortgesetzt. Eine klare Statusanzeige hält Sie vollständig auf dem Laufenden.

Ihre Daten sind dank der AES-Verschlüsselung vollkommen sicher
Die HDDtoGO-Software mit AES-256-Bit-Verschlüsselung schützt Ihre wichtigen Daten mit einem Kennwort vor neugierigen Augen.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189.8 g
Breite
88.9 mm
Tiefe
132.7 mm
Höhe
16.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
LED-Anzeigen
Aktivität, Fehler, Leistung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.