| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-59207538 Herst.-Nr.: 50833300000 EAN/GTIN: 4024089381528 |
| |
|
| | |
| Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Chrom-Vanadium, gesandstrahlt, mit Adapter für 1/4" Vierkant-Halter, mit Gürtelhalter. Bit-Knarre, 48 Zähne. Weitere Informationen: Lieferumfang | Griffe enthalten | Ratschengriff | | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | | Ratschengriffantriebsgröße | 1/4 " | | Aufbewahrungsbox | Ja | Merkmale | Produkttyp | Steckschlüssel-Set | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 105 mm | | Verpackungstiefe | 65 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Paketgewicht | 358 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-sortiment 31-teilig, bit-satz |
| | |
| |