Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle INSTAT 868-a1A Smart-Home-Empfänger 868 MHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle INSTAT 868-a1A Smart-Home-Empfänger 868 MHz Weiß
Eberle INSTAT 868-a1A Smart-Home-Empfänger 868 MHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59207630
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053630140002
EAN/GTIN:
     4017254109126
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
• Empfänger für die Sender INSTAT 868­r(d) und INSTAT 868­r1
• Störungserkennung und Anzeige
• Notbetrieb bei Störungen
• INSTAT 868-a1A zum Schalten von Stellantrieben, Elektro­Heizun­gen, Pumpen, Thermen usw.
• Wirkrichtungsumkehr für Kühlen statt Heizen
• Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 - 250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868 MHz
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Kompatible Produkte
INSTAT 868­r(d), INSTAT 868­r1
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053691140002
ab € 82,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.