Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA 204888480 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYDA 204888480 Kunst-/Bastelspielzeug
HEYDA 204888480 Kunst-/Bastelspielzeug
HEYDA 204888480 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59217673
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204888480
EAN/GTIN:
     4005329884801
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Stempel
15
Stempelmaterial
Holz
Anzahl der Tintenpads
1
Farbe des Tintenpad
Schwarz
Merkmale
Produkttyp
Stempel-Set für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Stempelbreite
15 mm
Stempeltiefe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, heyda stempelsets, motivstempel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.