Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec P5 Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Antec P5 Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59219743
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-80012-9
EAN/GTIN:
     761345800129
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7200 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der internen 5.25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Geeignet für
Heimbüro
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
6500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, antec mini tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.