Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 90863 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 90863 Keystone-Modul
Goobay 90863 Keystone-Modul
Goobay 90863 Keystone-Modul
Goobay 90863 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59266769
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     90863
EAN/GTIN:
     4040849908637
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
IDC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Gehäusematerial
Zink
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79676
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay
79990
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.