| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-59328879 Herst.-Nr.: KDSK15 042 EAN/GTIN: 4004005022056 |
| |
|
| | |
| Dieses SCHWAIGER Modem Anschlusskabel für Self-Install ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens zum Anschluss eines Kabelmodems an eine Multimediadose sowie auch als Anschlusskabel für SET Top Boxen mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß (Klasse A + 10dB) höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | F | | Anschluss 2 | F | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Weiß | | Impedanz | 75 Ohm | | Leitermaterial | Kupfer | | Leitergröße | 1.08 mm | | Äußerer Durchmesser Isolierung | 3.7 mm | | Schildgröße | 6 mm | | Äußeres Schutzmaterial | Aluminium-Mylar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |