Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RVAMJKUEW-S1 Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden RVAMJKUEW-S1 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Belden RVAMJKUEW-S1 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59331944
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     RVAMJKUEW-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Stromstärke
1.3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.