Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 855 960 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive 855 960 GB Silber
Transcend JetDrive 855 960 GB Silber
Transcend JetDrive 855 960 GB Silber
Transcend JetDrive 855 960 GB Silber
Transcend JetDrive 855 960 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59344073
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS960GJDM855
EAN/GTIN:
     760557841869
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Transcends JetDrive 855 Thunderbolt™ PCIe portable SSD kombiniert eine JetDrive 850 PCIe SSD mit einem eleganten Aluminium Thunderbolt Gehäuse, um Ihrem mit Thunderbolt ausgestattetes MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro neues Leben einzuhauchen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
960 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
1600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1400 MB/s
Schnittstelle
PCI Express
Energie
Arbeitsspannung
15 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
18.2 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
88 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM855
ab € 139,94*
Zubehör
Transcend
TS480GJDM855
ab € 195,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.