Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K4137SW.30 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K4137SW.30 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
EFB Elektronik K4137SW.30 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59346076
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K4137SW.30
EAN/GTIN:
     4049759012069
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Besondere Merkmale
Mantelmaterial: LSZH
Querschnitt: 4 x 2 x AWG27/7
Kabeldurchmesser: 5,9mm
Kabeltyp: Draka UC900 SS27
Steckertyp: HRS TM21 90° gewinkelt
Art der Tülle: Montierte Knickschutztülle

Allgemeine Merkmale
Kategorie: Cat.6A
Übertragung: 10Gbit
Bandbreite: 500MHz
Belegung: nach TIA/EIA 568B
Leitermaterial: Kupfer
Stecker: RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51
Kontakte: vergoldet
Klinkenschutz: vorhanden
Kabelaufbau: S/FTP
Rohkabel: Cat.7
Flammwidrig: IEC60332-1
Halogenfrei: IEC60754-2
Raucharm: IEC61034
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
AWG Kabelgröße
27/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.