Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59346171
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-DYN-X2-GP14-WTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.32 W
Spannung
12 V
Startspannung
4 V
Nennstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
142 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
190 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Schweden
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.9 dB
Maximaler Luftstrom
68.4 cfm
Maximum Luftdruck
0.71 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.