Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59346176
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-DYN-X2-GP14-PWM-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
185 g
Kabellänge
0.5 m
Paketgewicht
230 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Geschwindigkeitserfassung
Ja
Ursprungsland
Schweden
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
33.7 dB
Mindestluftstrom
47.9 cfm
Maximaler Luftstrom
105.9 cfm
Minimum Luftdruck
0.5 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.95 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.