Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-12025H12ZP/KU(RB) computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-12025H12ZP/KU(RB) computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz, Weiß
Titan TFD-12025H12ZP/KU(RB) computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5934935
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-12025H12ZP/KU(RB)
EAN/GTIN:
     4260120531624
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.84 W
Nennstrom
0.32 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 25 mm
Energiebedarf
12V
Drehgeschwindigkeit
2200 RPM
Luftstrom
24.23 - 66.62CFM
Technische Details
Lagertyp
Sleeve, One Ball&One Sleeve, Two Ball, Z-AXIS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.