Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Artikel
ONLINE Schreibgeräte 12047/3D Tintenroller Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-59939852
Hersteller:
Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
12047/3D
EAN/GTIN:
4014421120472
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
41 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber, Transparent
Schreibfarben
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlagweite
0.7 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Clip
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Stifte
>
Tintenroller
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
online rollerball
,
ink ball
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen