| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-59956853 Herst.-Nr.: 00040074 EAN/GTIN: 4007249400741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - idealer Ersatz für defekte oder verloren gegangene Fernbedienungen bzw. zur Schonung der Originalfernbedienungen
- Universal-Fernbedienung zur Steuerung von bis zu 6 Geräten - vorprogrammiert für eine Vielzahl aktueller Geräte (u.a. für die Marken LG, Sony, Samsung, Sharp, Panasonic, Philips) - inkl. Lernfunktion zum Anlernen weiterer Funktionen - selbstleuchtende Tasten für Ein/Aus, Stummschaltung, Lautstärkeregelung und Programmwahl - Macro Power: Ein-/Ausschalten zweier AV-Geräte gleichzeitig - Master-Lautstärkeregelung und Master-Programmwahl: Auswahl über welches Gerät Lautstärke und Programm gesteuert wird - für TV/DVD/STB/VCR/AUX/DVBT - direkte Codeeingabe zur schnellen Programmierung anhand der Codeliste - automatische Codesuche zur komfortablen Programmierung per Suchlauf - manuelle Codesuche - Code Saver: speichert alle Einstellungen während des Batteriewechsels dauerhaft - Battery Saver: schaltet die Fernbedienung aus, sobald eine Taste länger als 15 Sekunden gedrückt wird - Anzeige bei schwachen Batterien
Weitere Informationen: Leistungen | Anzahl der unterstützten Geräte | 6 | ![](/p.gif) | Maximale Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Anzeige | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | Design | Schnittstelle | IR Wireless | ![](/p.gif) | Fernbedienung Nutzung | DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Jede Marke | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Eingangssignal | Drucktasten | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |