Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco 8004360078589 Einmachglas Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bormioli Rocco 8004360078589 Einmachglas Rund Glas Transparent
Bormioli Rocco 8004360078589 Einmachglas Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-2723
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     8004360078589
EAN/GTIN:
     8004360078589
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
170 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
200 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,601*
€ 2,291*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,97004*
€ 28,03008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,291*
€ 2,726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,211*
€ 2,631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,061*
€ 2,453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,971*
€ 2,345
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,601*
€ 1,905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.