Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-384-2724 Herst.-Nr.: 8004360078640 EAN/GTIN: 8004360078640 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Form | Rund | | Material | Glas | | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 70 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 160 mm | | Paketgewicht | 300 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,799* | € 2,569* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 23,48004* | € 32,62008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,828* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|