Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco 8004360008005 Einmachglas Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bormioli Rocco 8004360008005 Einmachglas Rund Glas Transparent
Bormioli Rocco 8004360008005 Einmachglas Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-2594
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     8004360008005
EAN/GTIN:
     8004360008005
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Volumen (ml)
1500 ml
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
940 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,575*
€ 6,445*
3 Tage
2321
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,92004*
€ 30,76002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,445*
€ 7,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,235*
€ 7,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,875*
€ 6,991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,605*
€ 6,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,575*
€ 5,444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9058A
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.