Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bormioli Rocco 8004360008081 Einmachglas Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bormioli Rocco 8004360008081 Einmachglas Rund Glas Transparent
Bormioli Rocco 8004360008081 Einmachglas Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-2598
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     8004360008081
EAN/GTIN:
     8004360008081
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Volumen (ml)
5000 ml
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1580 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1580 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,509*
€ 12,839*
3 Tage
1750
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 45,26004*
€ 59,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,839*
€ 15,278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,119*
€ 14,422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,709*
€ 13,934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,509*
€ 11,316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,034* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9058A
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.