Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprema BioEntry W2 Intelligenter Zugangskontrollenleser Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprema BioEntry W2 Intelligenter Zugangskontrollenleser Schwarz, Grau
Suprema BioEntry W2 Intelligenter Zugangskontrollenleser Schwarz, Grau
Suprema BioEntry W2 Intelligenter Zugangskontrollenleser Schwarz, Grau
Suprema BioEntry W2 Intelligenter Zugangskontrollenleser Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59957752
Hersteller:
     Suprema
Herst.-Nr.:
     BEW2OHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.2 MHz
Speicherkapazität
0.256 GB
Flash-Speicher
2 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
PC angeschlossen
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
PC Verbindung
RS-485
RS-485-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
251 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
DC Spannungsrange
12 - 12 V
Gleichstrom (max.)
1 A
Technische Details
Typ
Intelligenter Zugangskontrollenleser
Autentifizierungstyp
Zugangschip/Karte, biometrisch
Fingerabdruckscanner
Ja
Zugriffschip/Kartenleser
Ja
Vandalesicher
Ja
Alarm
Ja
Wiegand-Schnittstelle
Ja
Integriertes Relais
Ja
Zugriffschip/Kartenlesertyp
Kontaktfrei
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Wasserfest
Ja
Protokollkapazität
1000000
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zahl der Benutzer
500000 Benutzer
Trägerfrequenz
125 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CE, FCC, KC, REACH, WEE.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,46*
€ 683,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,56*
€ 671,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,14*
€ 655,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,12*
€ 646,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,28*
€ 600,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.