Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte 61152/3D Tintenroller Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte 61152/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 61152/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 61152/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 61152/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 61152/3D Tintenroller Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59957983
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     61152/3D
EAN/GTIN:
     4014421611529
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
141 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schreibfarben
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlagweite
0.7 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.