Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Décopatch SA107O Pappmaché


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Décopatch SA107O Pappmaché
Décopatch SA107O Pappmaché
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59977118
Hersteller:
     Décopatch
Herst.-Nr.:
     SA107O
EAN/GTIN:
     3760018511079
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
230 mm
Paketgewicht
100 g
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Papiermaché-Tier
Material
Papier
Tiertyp
Pferd
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
201 mm
Versandkartonsbreite
58 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
510 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
93 g
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, bastel rohfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.