Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Leier-Album 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59978592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772513800
EAN/GTIN:
     9783772513800
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Spielstücke für Leier aus vier Jahrhunderten Diese Sammlung vereint Bearbeitungen von Stücken bekannter Meister Melodien mit neuen Begleitstimmen sowie Originalkompositionen und -übungen für Leier. Der Aufbau ist nach Schwierigkeitsgraden gestaltet so dass das Album auch hervorragend für den Instrumentalunterricht im Leierspiel eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schwedeler van Goudoever, Esther
Anzahl der Seiten
59 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Freies Geistesleben GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2007
Veröffentlichungsjahr
2007
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783772513800
Intrastat-Code
3599959
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.