Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Peter Bursch's Gitarrenbuch Bd. 1 - Peter Bursch's Gitarrenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59980622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783802402081
EAN/GTIN:
     9783802402081
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Innerhalb weniger Minuten kannst du den ersten Song auf der Gitarre spielen! Peter Bursch macht es mit seinem Lehrbuch möglich. Das beweisen mehrere Millionen Hobby- und Profigitarristen die mit seinem Buch den Einstieg in das Gitarrenspiel gefunden haben. Ein einzigartiger Erfolg - der auf seiner Lehrmethode basiert: Anstatt auf Noten und trockeneTheorie setzt Peter auf Spaß und schnelle Erfolgserlebnisse. Das lernst du im Gitarrenbuch: - Das Stimmen deiner Gitarre die Grundakkorde und die ersten Songs - Die Bassbegleitung Zupftechniken und einfaches Melodiespiel - Rhythmus- und Anschlagtechniken für Pop Rock Folk und Blues - Spezielle Techniken wie Barré-Griffe Farbige detaillierte Fotos machen das Gitarre lernen jetzt noch leichter. Liedbeispiele aus Blues Folk Pop und Rock; von Bob Dylan Metallica Deep Purple den Scorpions Linda Perry Helene Fischer den Toten Hosen u.a. sorgen für gute Laune. Natürlich sind alle wichtigen Songs und Übungen auf der beiliegenden CD - direkt zum Mitspielen. Mit der DVD (90 Min.) kommt Peter Bursch als dein persönlicher Gitarrenlehrer zu dir nach Hause spielt mir dir zusammen und zeigt dir alles ganz genau. Das Lerntempo bestimmst du allein - so macht Lernen Spaß! Peter Bursch ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Musikszene und häufiger Gast bei Konzerten und Festivals. Durch Workshops Seminare und seine eigene Musikschule hat er seine Erfolgsmethode weiter optimiert. Viele erfolgreiche Gitarristen haben mit der Peter-Bursch-Methode den Einstieg in die Musik gefunden und sind heute Profis. Er ist der Gitarrenlehrer der Nation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Bursch Peter*Bursch Peter
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Voggenreiter
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783802402081
Intrastat-Code
2786428
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
881 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.