Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das Saxophonbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59982502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783802405129
EAN/GTIN:
     9783802405129
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Eine Saxophonschule die einerseits den Lehrstoff systematisch und leicht verständlich darbietet und andererseits ihre Übungsstücke aus allen musikalischen Bereichen nimmt in denen das Saxophon heute Verwendung findet. Das Buch umfasst 35 Lektionen mit sanft ansteigendem Schwierigkeitsgrad der Übungen und erleichtert nicht nur die kontinuierliche Arbeit sondern führt ohne Motivationsverlust zur richtigen Handhabung und sicheren Beherrschung des Saxophons. Enthält ergänzende Informationen zu Ansatz Atmung Fingerhaltung Tonbildung Instrumentenpflege und Übetechnik ergänzen das Konzept; mit Grifftabelle/Ausklapptafel. Jetzt neu mit Begleit-CD: 1. Hörgenuß zur Lernkontrolle und 2. Mitspielversion als Playback mit Klavierbegleitung (Klaviernoten können zusätzlich ausgedruckt werden)!Meinungen zum Buch: .ein notwendiges und willkommenes Lehrwerk. (Lee Konitz) Mit dem ersten Teil liegt eine Schule vor die es jedem Schüler erlaubt sich die grundlegenden Fertigkeiten des Saxophonspiels anzueignen (Prof. Rainer Glen Buschmann)
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Dapper Klaus
Anzahl der Seiten
126 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Voggenreiter
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2006
Veröffentlichungsjahr
2006
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783802405129
Intrastat-Code
3227053
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
543 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.