Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Saturn V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59987129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783613037472
EAN/GTIN:
     9783613037472
Suchbegriffe:
Luft- und Raumfahrttechnik
Luft- und Raumfahrttechnik - deutsc...
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - deutschs...
Die Saturn V ist bis auf den heutigen Tag die größte und schubstärkste bemannte Rakete. Durch sie wurden die Flüge zum Mond überhaupt erst realisierbar. Die Triebwerke und fast alle Komponenten waren technisches Neuland und in dieser Größe noch nie gebaut worden. Der geistige Vater und verantwortlich für die gelungene Konstruktion war kein Geringerer als der Deutsche Wernher von Braun. Die spannende Geschichte dieser Entwicklung bis hin zu den erfolgreichen Mondflügen und den letzten Skylab-Missionen werden in diesem Buch kompetent und packend beschrieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Reichl Eugen
Anzahl der Seiten
143 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Motorbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783613037472
Intrastat-Code
21233066
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Weitere Suchbegriffe: allgemeine technikbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.