Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa MDR-60-24 Netzteil 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa MDR-60-24 Netzteil 60 W Weiß
Moxa MDR-60-24 Netzteil 60 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5999253
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MDR-60-24
EAN/GTIN:
     5704174942894
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Temperatur Betriebsumgebung
-4 - 158 °F
Energie
Gesamtleistung
60 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Leistungen
Zertifizierung
TÜV EN60950-1, UL508 CISPR22 (EN55022), EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, ENV50204, EN61000-3-2, EN50082-2
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 90 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.