| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-60028070 Herst.-Nr.: 89858 EAN/GTIN: 4043619898589 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 9.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 29.6 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 9.4 mm | Merkmale | Anschluss 1 | FAKRA Z | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | FAKRA Z | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Messing, Nickel | ![](/p.gif) | Isolationsmaterial | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |