Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEH PS107 Druckserver Ethernet-LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEH PS107 Druckserver Ethernet-LAN
SEH PS107 Druckserver Ethernet-LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6005132
Hersteller:
     SEH Computertechnik
Herst.-Nr.:
     M04460
EAN/GTIN:
     4037863044601
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver
PS107 Printserver PS107 ist eine Einbaukarte, die alle EPSON Drucksystems mit Typ-B Schnittstelle in Ethernet/Fast Ethernet-Netze (10BaseT/100BaseTX, Stecker: RJ45) anbindet. Dieser Printserver ist perfekt an alle EPSON Administrations-Softwaretools angepasst! Für alle gängigen Betriebssysteme: Windows, Apple, Linux, Novell. Sicherheit: Verschlüsselung, Authentifizierung, Zugangskontrolle und mehr! Printserver-Leistungsmerkmale - Schnelle und einfache Installation; - Unterstützung aller gängigen Betriebssysteme und Protokolle incl. Windows 7; - IPv6-Support; - Aktueller ThinPrint-Client, ThinPrint SSL-Verschlüsselung; - Taster zum Ausdruck von Diagnose- und Statusinformationen; - Umfassender Zugriffsschutz; - Verschlüsselung der Druckdaten (TLS/SSL); - Automatische Benachrichtigung bei Druckerfehlern; - Management über Browser; - Druck-Job-Monitoring; - Unterstützung acht logischer Drucker pro Port; - Software Download via FTP, IPX oder HTML; - Regelmäßige Firmware-Updates; - Bis zu 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor
RISC
Prozessortaktfrequenz
60 MHz
Merkmale
IPP Unterstützung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
VCCI, RoSH
Speicher
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
4 MB
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, BootP, ARP, IPv4, IPv6, IPv6 / TCP, IPv6 / ICMP, IPv6 / FTP, IPv6 / FTPs, IPv6 / TFTP, IPv6 / HTTP, HTTPs, IPv6 / SSL, TLS, TCP, IPv6 / Raw TCP, UDP, ICMP, IGMP, FTP, FTPs, TFTP, LPD, HTTP, HTTPs, ZeroConf, DNS, SLP, SNMPv1, SNTP, SMTP, POP3, SSL/TLS, IPPv1.0, IPPv1.1, Raw TCP, Apple Bonjour, AARP, RTMP, ADSP, ATP, NBP, ZIP, ATSP, PAP, DDP, BCP1, BCP2, TBCP, IPX, SPX, SPX2, SAP, SNAP, NCP, NDS, NDPS, PureIP, RIP, Bindery, R/N, SMB/CIFS, WINS
Management-Protokolle
Raw TCP, LPR/LPD, IPP v1.1, AppleTalk, HTTP, FTP, NetBIOS, Novell iPrint (LPR/IPP), NDPS(IP/IPX), R/N, POP3, Bonjour
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
100 x 115 x 30 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows NT 3.x Windows NT 4.x Windows XP Windows 2003 Server Windows 2008 Server Windows Vista Windows 7 Mac OS 7.x MAC OS 8.x MAC OS 9.x MAC OS 10.x NetWare 3.x NetWare 4.x NetWare 5.x NetWare 6.x Linux
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Datenrate
10Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BASE-T(X)
Schnittstelle
RJ-45, IEEE1284B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, HTTPS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.