Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNORR prandell 216023434 Perle Perlenmischung Holz Blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Holzperlen Form 1 VE=20 Stück blau
Holzperlen Form 1 VE=20 Stück blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60118495
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216023434
EAN/GTIN:
     4011643751293
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Perlenmischung
Material
Holz
Produktfarbe
Blau
Lochdurchmesser (max.)
2.4 mm
Lochdurchmesser (min.)
4 mm
Nicht toxisch
Ja
Speichelresistent
Ja
Zertifizierung
DIN EN 71
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1065* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.