Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
ThunderX3 AS5HEX Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60161418
Hersteller:
     ThunderX3
Herst.-Nr.:
     AS5HEX
EAN/GTIN:
     4718009150607
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.