Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 1788L Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 1788L Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Bissell 1788L Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60169531
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     1788L
EAN/GTIN:
     0011120232714
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
Stellt den natürlichen Glanz Ihres Bodens wieder her. Sanft und sicher für versiegelte Parkettböden und andere harte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
1100 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
219 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Volumen (l)
1 l
Beste Verwendung
Parkett, Holz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Parfümiert
Ja
Dufttyp
Zitrone
Kompatibilität
CrossWave, SpinWave
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.