Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 250 Meter Singlemode 9/125 OS2 Innen-/Außenkabel, 4-polig, mit LC-Steckern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 250 Meter Singlemode 9/125 OS2 Innen-/Außenkabel, 4-polig, mit LC-Steckern
ACT 250 Meter Singlemode 9/125 OS2 Innen-/Außenkabel, 4-polig, mit LC-Steckern
ACT 250 Meter Singlemode 9/125 OS2 Innen-/Außenkabel, 4-polig, mit LC-Steckern
ACT 250 Meter Singlemode 9/125 OS2 Innen-/Außenkabel, 4-polig, mit LC-Steckern
ACT 250 Meter Singlemode 9/125 OS2 Innen-/Außenkabel, 4-polig, mit LC-Steckern
ACT 250 Meter Singlemode 9/125 OS2 Innen-/Außenkabel, 4-polig, mit LC-Steckern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60176168
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL2325
EAN/GTIN:
     8716065373301
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
250 m
Anschluss 1
4x LC
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.1 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.