Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 60 Meter Multimode 50/125 OM3 Innen-/Außenkabel 8 Fasern mit LC-Steckern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 60 Meter Multimode 50/125 OM3 Innen-/Außenkabel 8 Fasern mit LC-Steckern
ACT 60 Meter Multimode 50/125 OM3 Innen-/Außenkabel 8 Fasern mit LC-Steckern
ACT 60 Meter Multimode 50/125 OM3 Innen-/Außenkabel 8 Fasern mit LC-Steckern
ACT 60 Meter Multimode 50/125 OM3 Innen-/Außenkabel 8 Fasern mit LC-Steckern
ACT 60 Meter Multimode 50/125 OM3 Innen-/Außenkabel 8 Fasern mit LC-Steckern
ACT 60 Meter Multimode 50/125 OM3 Innen-/Außenkabel 8 Fasern mit LC-Steckern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60176716
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL4206
EAN/GTIN:
     8716065375787
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
Was sind vorkonfektionierte Glasfaserkabel?
Vorkonfektionierte Kabel von ACT sind gebrauchsfertige Glasfaser-Installationskabel mit angebrachten Steckern. Vorkonfektionierte Glasfaserkabel werden verwendet, um verschiedene Räume, Stockwerke oder Gebäude zu verbinden. Der Vorteil von vorkonfektionierten Kabeln besteht darin, dass keine Investitionen in Werkzeuge oder Prüfgeräte erforderlich sind, da die Stecker voreingestellt sind und jedes vorkonfektionierte Kabel nach der Produktion einzeln geprüft und mit einem Prüfbericht versehen wird.

Wofür werden vorkonfektionierte Kabel verwendet?
Mit den vorkonfektionierten Kabeln von ACT können Sie ein Glasfaserkabel einfach und ohne Werkzeug installieren. Sie sind ideal für Systemintegratoren, Installateure oder Netzwerkadministratoren, die ein hochwertiges und zuverlässiges Netzwerk aufbauen möchten.

Was macht die vorkonfektionierten Kabel von ACT so universell?
Die vorkonfektionierten Kabel von ACT können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden und eignen sich für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Das bedeutet, dass die vorkonfektionierten Kabel von ACT für mehrere Anwendungen geeignet sind:
- Verbindung von zwei Gebäuden auf einem Gelände
- Verlegung eines Kabels zwischen verschiedenen Stockwerken
- Verbindung von verschiedenen Räumen in einem Gebäude
Die vorkonfektionierten Kabel von ACT entsprechen der Dca-Euroklasse der europäischen Bauproduktenverordnung (CPR).

Warum sollten Sie sich für vorkonfektionierte Glasfaserkabel von ACT entscheiden?
Die vorkonfektionierten Kabel von ACT sind von hoher Qualität. Wenn Sie sich für vorkonfektionierte Kabel von ACT entscheiden, müssen Sie sich keine Sorgen um die Qualität Ihrer Verkabelung machen. Die vorkonfektionierten Kabel von ACT haben hervorragende optische Eigenschaften. Mit einer durchschnittlichen Dämpfung von 0,1dB und einer maximalen Dämpfung von 0,15dB gehören sie zu den Spitzenreitern auf dem Markt. Das bedeutet zusätzlichen Spielraum im Optik-Budget und macht die Kabel zukunftssicher.

Die hochwertige Konstruktion der vorkonfektionierten ACT-Kabel sorgt für maximalen Schutz und einfache Handhabung. Bei der Installation sind die gefährdeten Steckverbinder und Fanout-Kabel durch einen beidseitigen transparenten Schlauch optimal geschützt. Dank der robusten Konstruktion und der Zugöse hält das Ganze bis zu 350N Zugkraft aus. Darüber hinaus hat der Schutzschlauch einen Durchmesser von nur 18 mm, wodurch das Kabel einfach zu installieren ist und durch Rohre passt.

Die korrekte Installation und der richtige Gebrauch der vorkonfektionierten ACT-Kabel ist von großer Bedeutung. Informationen zur Installation und Verwendung können durch Scannen des QR-Codes auf dem Kabel leicht gefunden werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
60 m
Anschluss 1
8x LC
Anschluss 2
8x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Lichtleitertyp
OM3
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.1 dB
Rückflussdämpfung
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.