Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL7865 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 8x LC ADSS Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL7865 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 8x LC ADSS Gelb
ACT RL7865 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 8x LC ADSS Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60177011
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL7865
EAN/GTIN:
     8716065029956
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
ADSS
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
8x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.