Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link OC200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link OC200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
TP-Link OC200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
TP-Link OC200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
TP-Link OC200 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60179253
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     OC200 V1.1
EAN/GTIN:
     6935364083953
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Experte für zentrale WLAN-Netzwerk-Verwaltung
Der OC200 Omada-Cloud-Controller ist Experte für die zentrale Verwaltung des gesamten Omada-Netzwerks. Sie können Statistiken in Echtzeit überwachen, grafische Analyse des Datenverkehrs einsehen, Captive-Portale erstellen und das System aktualisieren. Der OC200 Omada-Cloud-Controller ist Ihr bester Business-Assistent.

Verwaltung jederzeit und überall dank Free Cloud
Omada bietet eine kostenlose zentrale Verwaltung-Plattform per Cloud-Zugriff. Das Netzwerk ist jederzeit und überall verfügbar

Branchenleitendes Hardware-Design
Mit einem brancheleitenden Hardware-Design und neuestem Chipsatz verfügt OC200 über die starke Leistung zur Unterstützung der anspruchsvollen Netzwerkverwaltung.

Gast-Netzwerk mit vielfältigen Login-Optionen
Gäste haben einen sicheren WLAN-Zugang per Captive Portal und einer Abschirmung vor Dritten. Die neue Methode per SMS-Authentifizierung vereinfacht den Prozess der Herstellung der Verbindung während die Facebook-Authentifizierung das Social-Media-Profil Ihres Unternehmens anhebt.

Noch praktischer per Omada App
Über Ihr Smartphone haben Sie komfortablen Zugriff und die Möglichkeit der Konfiguration wo auch immer Sie sich befinden.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Management-Plattform
L3
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Syslog
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.8 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
25 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC input Spannung
5 V
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Flash-Speicher
4000 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows10, 8, 7,Vista, XP; MAC OS; NetWare, UNIX; Linux
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.