Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Modularkabel RJ12, Stecker / Stecker, 6adrig, 6P6C, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Modularkabel RJ12, Stecker / Stecker, 6adrig, 6P6C, 15m
InLine Modularkabel RJ12, Stecker / Stecker, 6adrig, 6P6C, 15m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6021663
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18815
EAN/GTIN:
     4043718013265
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel
Modulares Telefonkabel zum Anschluss von Geräten mit RJ12-Buchse (6P6C = 6-poliger Körper mit 6 Kontakten). Ideal für einfache Telefon-, Fax- und Modemverbindungen zu Hause und im Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.