Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Modular Verlängerung, RJ12 Stecker / Buchse, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Modular Verlängerung, RJ12 Stecker / Buchse, 2m
InLine Modular Verlängerung, RJ12 Stecker / Buchse, 2m
InLine Modular Verlängerung, RJ12 Stecker / Buchse, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6021672
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
Modularverlängerung, RJ12 Stecker an RJ12 Buchse zum Verlängern von Telefon- und Modemkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
6P6C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ12
Anschluss 2
RJ12
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.