Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Modularkabel RJ12, Stecker / Stecker, 6adrig, 6P6C, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Modularkabel RJ12, Stecker / Stecker, 6adrig, 6P6C, 10m
InLine Modularkabel RJ12, Stecker / Stecker, 6adrig, 6P6C, 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6021676
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
Modulares Telefonkabel zum Anschluss von Geräten mit RJ12-Buchse (6P6C = 6-poliger Körper mit 6 Kontakten). Ideal für einfache Telefon-, Fax- und Modemverbindungen zu Hause und im Büro.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
6P6C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RJ12
Anschluss 2
RJ12
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: RJ-12 Modularkabel, modularkabel rj-12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.