Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Modularkabel, RJ45 zu RJ11 Stecker / Stecker, 4adrig, 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Modularkabel, RJ45 zu RJ11 Stecker / Stecker, 4adrig, 6m
InLine Modularkabel, RJ45 zu RJ11 Stecker / Stecker, 4adrig, 6m
InLine Modularkabel, RJ45 zu RJ11 Stecker / Stecker, 4adrig, 6m
InLine Modularkabel, RJ45 zu RJ11 Stecker / Stecker, 4adrig, 6m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6021693
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18866
EAN/GTIN:
     4043718033126
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
8P4C
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.