Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Spiralkabel, RJ10 Stecker / Stecker, schwarz, 1:1 belegt, max. 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Spiralkabel, RJ10 Stecker / Stecker, schwarz, 1:1 belegt, max. 4m
InLine Spiralkabel, RJ10 Stecker / Stecker, schwarz, 1:1 belegt, max. 4m
InLine Spiralkabel, RJ10 Stecker / Stecker, schwarz, 1:1 belegt, max. 4m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6021704
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18895A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
Spiralkabel
Spiralleitung
Spiralkabel zum Anschluss des Telefonhörers an die Basisstation. Beide Seiten mit RJ10 Steckern (4-polig) konfektioniert. Die Längenangabe entspricht dem Kabel im maximal ausgestrecktem Zustand.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
4P4C
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
RJ10
Anschluss 2
RJ10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.