Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 20m S-FTP Cat5e Crossover Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 20m S-FTP Cat5e Crossover Netzwerkkabel Grau
InLine 20m S-FTP Cat5e Crossover Netzwerkkabel Grau
InLine 20m S-FTP Cat5e Crossover Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6023528
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     73520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel cat 5e 20m
crossover kabel
Crossover Patchkabel, InLine®, S-FTP, Cat.5e, grau, gedrehtes Patchkabel zur direkten Verbindung von 2 Netzwerkkarten oder zur Verbindung von 2 Hub's.

- 2x RJ45 Stecker vergossen;
- Cat. 5e;
- 4x2x AWG 26/7;
- S-FTP (Folien- und Geflechtsschirm);
- Kabel grau und Knickschutz farbig;
- Belegung: 1-3,2-6,3-1,4-7,5-8,6-2,7-4,8-5.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel 20m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.