Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP PSU f/ 2U, 8-Bay NAS Netzteil 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP PSU f/ 2U, 8-Bay NAS Netzteil 300 W
QNAP PSU f/ 2U, 8-Bay NAS Netzteil 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6033139
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     SP-8BAY2U-S-PSU
EAN/GTIN:
     885022000999
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
300 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
TS-809U-RP/859U-RP/859U-RP+ VS-8024U-RP/VS-8032U-RP/VS-8040U-RP
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.