Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba THN-N203N0160E4 Speicherkarte 16 GB SD UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba THN-N203N0160E4 Speicherkarte 16 GB SD UHS-I Klasse 10
Toshiba THN-N203N0160E4 Speicherkarte 16 GB SD UHS-I Klasse 10
Toshiba THN-N203N0160E4 Speicherkarte 16 GB SD UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60726242
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     THN-N203N0160E4
EAN/GTIN:
     4047999411185
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Röntgensicher
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.